- ダンボール箱 発送用 モノタロウ 75503409 - ダンボール箱 発送用 モノタロウ 75503409 - ダンボール箱 発送用 モノタロウ 75503409 - ダンボール箱 発送用 モノタロウ 75503409

ダンボール箱 発送用

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75503409 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。
225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。
開封に便利なミシン目入りです。

3辺合計(cm)60以内 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×325×26 タイプシングルフルート クラフト 用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に 入数(枚)10 対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便 フルートF ライナーC5
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※発送物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合があります。詳しくは各運送会社へご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75503409
2025-10-30
用途:
フリマ商品の発送・ネコポス
不動産業

同じ様なサイズの箱は多々売られていますが、ポスト投函できるギリギリのこのサイズはあまり見かけませんのでとても重宝しております。
組み立てしやすく、中身をしっかりと守ってくれますのでオススメです。

2025-12-20
用途:
書籍発送
その他業種

軽め。メルカリなどには良いかと思う。
受け取り側がすぐ開けられるようになっているのも良い。

2025-06-18
用途:
フリマ・オークションサイトの商品発送
卸売・小売業

フリマやオークションサイトの小物の発送に使いました。
それまでは紙袋や既存の段ボールを加工して使っていましたが、
扱い数量が増えてとても対応できずに、こちらの商品を購入。
100円ショップなどでも同様な商品はありますが、
圧倒的にコスパがよく紙質もしっかりしていて、
なにより即梱包が済みタイパも最高です。
最初から使えばよかったと思います。

2025-03-14
用途:
この厚みがいい
製造業

クリックポスト用に買っています。
3cmぴったりだと郵便局ではじかれてしまうので この厚みがとてもいいです。

対象商品:
75503409
2025-01-29
用途:
グラノーラなど食品発送
房丸 様 (農・林・水産業)

他社と比べて折り畳みが楽で、すぐ成型できてとても気に入っています。厚みもしっかりしていてリピートしようとおもっています。

対象商品:
75503409
2024-03-14
用途:
取引先への資料・材料の発送用として

取引先へ資料あるいは材料を発送する際に、A4の茶封筒を使っていましたが、折り曲げ厳禁のものの場合、折れ防止の補強を準備して同送していました。この組み立て式の箱ですと、折れずに封筒の役割も果たすことができ、発送に要する工数削減となりました。
また、定形外郵便・クリックポストの厚さ制限である3cm以内に確実に収まる厚さですので、入る内容物であれば、無条件に厚さ制限に引っかからず、毎回の厚さ測定も不要となり、安心・安全に発送が可能となり助かりました。

対象商品:
75503409
2024-05-23
用途:
タブレットの発送
有限会社エスシーエス 様

この立体箱の中にプチプチなどのクッション材で包んでタブレットを発送している。
この包装方法でトラブルは怒っていません。

対象商品:
75503409
2024-02-18
用途:
地方発送用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

包装資材が安いに越したことはないので、こちらを選びました。
特に問題ないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする