- ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウ 75503418 - ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウ 75503418 - ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウ 75503418 - ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウ 75503418

ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75503418 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。
折り目が付いて組み立て簡単!
開封に便利なミシン目入りです。

3辺合計(cm)60以内 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×307×22 タイプシングルフルート クラフト 用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に 入数(枚)10 対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便 フルートF ライナーC5 メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※発送物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合があります。詳しくは各運送会社へご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
小物発送
サービス業

クリックポストでの発送に使用
紙色はクラフトが好きで、強度はフルートFが丁度良く
完全にフタが覆いかぶさるものよりこちらのが組み立ても簡単で物を入れやすいです。
10枚入りはお試しで丁度良いのですが、枚数が多く単価が少しでも安価なものがあると助かります。

2025-11-10
用途:
発送用ダンボール

商品の発送用ダンボールを探して買いました。
大きさピッタリで良かったです。
次も買うと思います。

2025-07-05
用途:
ハンドメイド作品の発送など
ツバメ堂 様 (その他業種)

ネコポスでハンドメイド作品を発送するために購入しました。
丁度いい大きさで、使い勝手が良いです。
価格も丁度いいです。リピートします。

2025-05-23
用途:
書籍の発送

これまではマチのない袋に入れて発送していましたが、やはり箱の方が安心できます。
組立も簡単でガッチリしているので、中の書籍が傷つく心配もありません。
大きさのバリエーションが増えると嬉しいです。

2025-10-08
用途:
小物の配送作業
佐竹軽運送 様 (運輸・通信業)

メルカリでの配送をする時に非常に重宝してます。
ありがとうございます。

対象商品:
75503418
2024-06-05
用途:
ネコポス便

ネコポス便に最適です、品質・価格・共にありがとうございました。

対象商品:
75503418
2024-02-27
用途:
小物の発送に

ヤマト運輸にも郵便にも使えます。ミシン目は必要無いので、その分価格をさらに抑えていただけるとよいのですが。

対象商品:
75503418
2024-02-18
用途:
ネコポス発送用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

ネコポスサイズなので買ってみました。
ネコポスもサイズが厚さ3cmまで対応可能になったので、これからは需要が減るかもしれません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする