画像準備中

シリンダー昇降式永磁リフマ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75504425 品番 LM-P1242
参考基準価格(税別)¥843,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。
電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。
電源不要の省エネタイプです。
エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。

用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。 質量(kg)約17 寸法L(mm)420 寸法H(mm)112 寸法d(mm)98 寸法L1(mm)370 寸法W(mm)120 空気圧力(MPa)0.49以上 寸法M(mm)M12深14 寸法h(mm)93.5 寸法W1(mm)80
注意
※エアー源、切換バルブなどエア制御に関してはお客様にてご用意いただきます。
※厚板ワーク・密着ワーク等には不適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする