ハイブリッドホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])最大50[5]
内容量1台注文コード75504495品番KE-2HA-U
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。

用途
ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。
適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2寸法(mm)Φ20×25質量(g)60タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.07電圧(V)DC24コード長さ(m)0.2背部中央ねじ穴M4×0.7深さ6使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大50[5]
注意
※最大吸着力はSS400、研削仕上テストプレート全面吸着の値です。従って、一般的な吊上能力は最大吸着力の1/3以下となります。
テストピース厚:KE-2HA~4HAは10mm、KE-5HA~8HAは20mm
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする