画像準備中

ハイブリッドホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75504504 品番 KE-3HA-U
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5〜6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。

用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。 適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2 寸法(mm)Φ30×40 質量(g)140 タイプコード上面引出し仕様 電流(A)0.11 電圧(V)DC24 コード長さ(m)0.3 背部中央ねじ穴M6×1.0深さ6 使用率(%)100ED 吸着力(N[kgf])最大200[20]
注意
※最大吸着力はSS400、研削仕上テストプレート全面吸着の値です。従って、一般的な吊上能力は最大吸着力の1/3以下となります。
テストピース厚:KE-2HA〜4HAは10mm、KE-5HA〜8HAは20mm
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする