カネテック
カネテックの 定盤・ゲージ・ケガキ
カネテックの スコヤ・水準器
カネテックの スコヤ
マグネチック マグスコヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75505134
品番
SK-25
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
質量(kg)
1.2
寸法A(mm)
250
寸法t(mm)
4.0
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
20
アズワン品番
64-5019-23
直角度
0.02+A/10000