カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
永電磁リフマ電源盤
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75505676
品番
LEPH-MW210A
参考基準価格(税別)
¥653,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減)
無接点式によりメンテナンスフリーです。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
付属品
操作スイッチ(ケーブル3m付)
質量(kg)
6
出力電圧(V)
DC160
入力電圧(V)
単相 AC200
出力電流(A)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×290