カネテック
棒形電磁ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])
最大20[2]
最大20[2]
最大90[9]
最大250[25]
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75507198
品番
KE-M1
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途
主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合
(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
質量(kg)
0.8
寸法H(mm)
30
電流(A)
0.12
電圧(V)
DC90
寸法A(mm)
60
コード長さ(m)
0.3
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
50.8
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
-
使用率(%)
50ED
寸法I(mm)
2-M6 深10
寸法J(mm)
15
寸法G(mm)
SR6
吸着力(N[kgf])
最大20[2]
注意
※50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)
※最大吸着力はSS400ブロック平坦面に先端を接触させ垂直に引き上げた値です。