用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
質量(kg)3.5
寸法H(mm)50
電流(A)0.33
電圧(V)DC90
寸法A(mm)100
コード長さ(m)0.3
寸法F(mm)25
寸法D(mm)30
寸法E(mm)76.3
寸法B(mm)55
寸法C(mm)25
使用率(%)50ED
寸法I(mm)2-M8 深12
寸法J(mm)25
寸法G(mm)SR12.5
吸着力(N[kgf])最大90[9]