古河電工(古河電気工業)
多芯光ファイバ融着接続機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1式
注文コード
75507478
品番
S124M4 推奨セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥785,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
多芯光ファイバ融着接続機 S124Mシリーズ
融着接続13秒、加熱補強14秒の高速動作
単独操作が可能なファイバクランプで、確実接続
軸ズレ自動矯正支援機構で、確実接続
ファイバガイドV溝が外れて、簡単清掃
セット内容
融着接続機本体 S124M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、Wi-Fi ドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ S326A 1式
接続
単心、2心、4心
適合
光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)BIF(ITU-T G.657A1、A2)
線径(μm)
光ファイバ:125
適合スリーブ
40mm、60mm
切断長(mm)
光ファイバ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×209×113(衝撃緩衝材:無)、179×246×131(衝撃緩衝材:有)
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
モニタ
4.3インチワイドLCDモニタ、タッチスクリーン付き
通信ポート
USB ver.2、2ポート(mini-B×1、A×1)
電源
AC:100 ~ 240V(50/60Hz)、DC:11 ~ 24V
連続使用回数
170回
使用環境条件
高度:0 ~ 2000m、温度:-10 ~+50℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec
保管環境
温度:-40 ~+60℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)
倍率
56倍