S124M4 FULLセット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507487

 

S124M4 FULLセット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507487
S124M4 FULLセット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507487
S124M4 FULLセット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507487

多芯光ファイバ融着接続機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1式注文コード75507487品番S124M4 FULLセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920,600

多芯光ファイバ融着接続機 S124Mシリーズ
融着接続13秒、加熱補強14秒の高速動作
単独操作が可能なファイバクランプで、確実接続
軸ズレ自動矯正支援機構で、確実接続
ファイバガイドV溝が外れて、簡単清掃

セット内容融着接続機本体 S124M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、Wi-Fi ドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組、0.90mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-900 1組、2心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-002 1組、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ S326A 1式接続単心、2心、4心適合光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)BIF(ITU-T G.657A1、A2)線径(μm)光ファイバ:125適合スリーブ40mm、60mm切断長(mm)光ファイバ:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×209×113(衝撃緩衝材:無)、179×246×131(衝撃緩衝材:有)質量(kg)1.8(バッテリ含む)モニタ4.3インチワイドLCDモニタ、タッチスクリーン付き通信ポートUSB ver.2、2ポート(mini-B×1、A×1)電源AC:100 ~ 240V(50/60Hz)、DC:11 ~ 24V連続使用回数170回使用環境条件高度:0 ~ 2000m、温度:-10 ~+50℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec保管環境温度:-40 ~+60℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)倍率56倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする