高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)【HHD】0.4 注文コード75507986 品番FRN0.4G2S-2J
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は適合モータ容量など12種類から選べます 他の種類を見る
適合モータ容量(kW)【HHD】0.4 出力電圧(V)3相200〜240(AVR機能付) 入力電圧(V)主電源:3相200〜240(50/60Hz) 冷却方式自冷 定格出力電流(A)【HHD】3 出力定格容量(kVA)【HHD】1.1 出力過負荷電流定格【HHD】150%-1min、200%-3.0s 定格入力電流(A)【HHD】1.6(DCR付)、3.1(DCR無) 入力電源所要電源容量(kVA)【HHD】0.6(DCR付) 制動トルク【HHD】150% 制動トランジスタ標準内蔵 電圧許容変動10〜-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動5〜-5% 制動時間(秒)【HHD】5(5%ED) 安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級IP20 閉鎖形 UL open type 質量(kg)約1.7 直流制動【HHD】制動開始周波数:0〜60Hz、制動時間:0〜30s、制動動作レベル:0〜100% 仕様●仕向先:日本●最小接続可能抵抗値(Ω):100 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type シリーズFRENICシリーズ 構造標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源3相200V系列 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野高性能多機能形 内蔵抵抗器(Ω)100 開発系列2シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする