曜日別特売
1135ステンレス 連結プレートストレート フジテック・ジャパン 75508336

 

1135ステンレス 連結プレートストレート フジテック・ジャパン 75508336
1135ステンレス 連結プレートストレート フジテック・ジャパン 75508336

連結プレートストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304穴数24注文コード75508336品番1135ステンレス
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質SUS304板厚(mm)2穴径(Φmm)6.5穴数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする