Nikon(ニコン)
COOLSHOT用ケース CS-CSS21
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75508729
品番
CS-CSS21
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。
サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×120×60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×110×40
質量(g)
約52
材質
ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
適合
ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
注意
※COOLSHOT 50iは内蔵のマグネットが干渉するため、開閉がスムーズにできません。