J&J
J&Jの トラック輸送・運送用品
J&Jの 締具関連
J&Jの ショーリングバー・ビームソケット
ショーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75508747
品番
JJSB-L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
材質
バー本体:アルミ(アルマイト加工)
端末アタッチメント部:スチール
質量(kg)
約7.0
寸法(mm)
1560〜1840
幅(mm)
66
高さ(mm)
82
注意
※個人宅への配送不可商品につき、事業利用のお客様のみご注文可能な可能な商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません