TRI.ENG
TRI.ENGの 照明器具
TRI.ENGの 施設・屋外照明
TRI.ENGの 安定器
蛍光灯用安定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75508808
品番
KE9881F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
電圧(V)
100〜240
適合ランプ
FHF86
規格
HF86W1灯用
タイプ
スタンダード
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×49×27
質量(g)
300
消費電力(W)
80
付属品
専用ハーネス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760