曜日別特売
KE9880FPS 蛍光灯用安定器 TRI.ENG 75508835

KE9880FPS 蛍光灯用安定器 TRI.ENG 75508835
KE9880FPS 蛍光灯用安定器 TRI.ENG 75508835

蛍光灯用安定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
適合ランプFHF86
電圧(V)200~240
内容量1台注文コード75508835品番KE9880FPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。
そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。
取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。
従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。

電圧(V)200~240適合ランプFHF86規格HF86W2灯用タイプ省エネ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×49×27質量(g)390消費電力(W)140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする