アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 耳鼻咽頭喉科送気球
ディスピン NPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×1本)
アズワン品番
0-2690-01
注文コード
75509395
品番
NP-23-1
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用感は金属製セッシとほとんど変わりません。
全長(mm)
230
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
EOG滅菌済
一般的名称
単回使用ピンセット
アズワン品番
0-2690-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00661000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※個別包装です。