ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの 本体 吸引器
足踏式吸引器 成人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75509499
品番
FP-300
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。
救急用、災害用として優れた機能を発揮します。
最大吸引圧(kPa)
約40.0(300mmHg)
吸引量(L/min)
25
質量(kg)
0.95
吸引瓶容量(mL)
最大約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×100×170
番号
コード:1310010
一般的名称
手動式可搬型吸引器
アズワン品番
0-291-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01317000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低