ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの チューブ 処置材料
ブルークロスエマージェンシーの 各種チューブ
酸素チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×1個)
注文コード
75509569
品番
No.7-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
チューブの内側は回路閉鎖がしにくいキンク(折れ、漏れ)防止構造です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
適合コネクタ外径(Φmm)
5
チューブ長さ(m)
2
番号
コード:1610310
一般的名称
酸素投与キット
アズワン品番
0-295-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低