ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの 酸素投与
ブルークロスエマージェンシーの 酸素マスク・蛇管
エアゾールマスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×1個)
注文コード
75509587
品番
No.8-2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
適合内径(Φmm)
蛇管:22
材質
PVC(塩化ビニル)
番号
コード:1610340
タイプ
小児用
一般的名称
酸素投与キット
アズワン品番
0-296-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低