ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 救急・救助用品
ブルークロスエマージェンシーの 人工蘇生器関連商品
加湿流量計 パイピング用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
流量計本体/真鍮クロムメッキ、加湿瓶/ポリカーボネート樹脂
注文コード
75509605
品番
P-FH-S
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
流量計本体/真鍮クロムメッキ、加湿瓶/ポリカーボネート樹脂
流量(L/min)
流量計部:酸素流量/1.5〜15
番号
コード:1610160
一般的名称
呼吸同調式レギュレータセット
仕様
加湿瓶付きK型・ピン方式(川重型)
アズワン品番
0-300-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21500BZZ00431000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
注意
※加湿瓶は付属しません。