ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの 本体 吸引器
手動式吸引器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75509614
品番
HA-210
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
吸引瓶/ポリカーボネート、フタ/シリコン、ゴム球/天然ゴム
最大吸引圧(kPa)
約28.0(210mmHg)
付属品
18Fr吸引チューブ(PVC製)
容量(mL)
120
番号
コード:1310030
一般的名称
手動式可搬型吸引器
アズワン品番
0-3203-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01318000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※吸引カテーテルの交換が可能です。