オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの リハビリ・生活補助
オムロンヘルスケアの 補聴器・集音器
オムロンヘルスケアの 本体 補聴器・集音器
イヤメイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75509736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
39,980
バスケットに入れる
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。
耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×24.9×10.3
質量(g)
1.8(電池含む)
周波数(Hz)
基準:2500
利得(dB)
最大音響:30±5
電源
空気電池PR-41×1(テスト用付属)
電池寿命
約160時間
一般的名称
デジタル式補聴器
アズワン品番
0-7079-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AABZX00056000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)