アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75509745 品番-
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,980
販売価格(税別) 非課税商品
49,980

エアコンや換気扇などの定常騒音を低減するノイズキャンセル機能と、音の大きさを調整するノンリニア機能があります(AK-15)。
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。
耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3 質量(g)1.8(電池含む) 周波数(Hz)2500 利得(dB)最大音響:30±5 電源空気電池PR-41×1(テスト用付属) 電池寿命約160時間 一般的名称デジタル式補聴器 アズワン品番0-7079-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする