相模ゴム
相模ゴムの 診察・検査器具
相模ゴムの 輸血・採血・点滴関連
相模ゴムの 輸血・採血・点滴関連商品
プローブフィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(144袋×1枚)
注文コード
75509754
品番
ウェットタイプ
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,227
販売価格(税別)
¥
4,752
バスケットに入れる
超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。
先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。
プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。
寸法(Φ×mm)
33×210
材質
天然ゴムラテックス、シリコンオイル
一般的名称
人体開口部用超音波プローブカバー
アズワン品番
0-7485-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21400BZZ00374000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低