テレフレックス
テレフレックスの 処置・手術
テレフレックスの 酸素投与
テレフレックスの 酸素マスク・蛇管
高濃度マスク HUDSON RCI R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75509849
品番
1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2
タイプ
大人用ロング 酸素チューブ付き
一般的名称
部分再呼吸式マスク
色
クリア
アズワン品番
0-7546-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AFBZX00010000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高