テレフレックス
テレフレックスの 処置・手術
テレフレックスの 酸素投与
テレフレックスの 酸素マスク・蛇管
高濃度マスク HUDSON RCI R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75509858
品番
1011
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2
タイプ
小児用ロング 酸素チューブ付き
一般的名称
部分再呼吸式マスク
色
クリア
アズワン品番
0-7546-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AFBZX00010000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高