ミナト医科学
ミナト医科学の 専門診療・科目別
ミナト医科学の 放射線科用品
ミナト医科学の その他放射線科用品
電子スパイロメータ オートスパイロ 用マウスフィルタ PIF-2A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
75509946
品番
MOU9404
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
マウスフィルタ:33
一般的名称
肺機能検査用フィルタ
アズワン品番
0-7753-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低