滅菌セッシ SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×1本) アズワン品番0-9093-01 注文コード75510059 品番SH-1L
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。
滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。

全長(mm)230 材質ABS樹脂 タイプ無鈎 一般的名称単回使用ピンセット アズワン品番0-9093-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX00853000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする