オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 耳鼻咽喉科
オオサキメディカルの 耳鼻咽頭喉科送気球
滅菌セッシ SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×2本)
アズワン品番
0-9093-02
注文コード
75510068
品番
SH-2L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。
滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。
全長(mm)
230
材質
ABS樹脂
タイプ
無鈎
一般的名称
単回使用ピンセット
アズワン品番
0-9093-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:22000BZX00853000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低