フタバ[医療]
フタバ[医療]の 専門診療・科目別
フタバ[医療]の 耳鼻咽喉科
フタバ[医療]の 耳鼻咽頭喉科送気球
フタバランセット FLシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200包×1本)
アズワン品番
0-9588-03
注文コード
75510138
品番
FL-5
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用時の抵抗感が少なく、痛みも軽減します。
寸法(mm)
40×6
材質
ステンレス
一般的名称
単回使用手動式ランセット
仕様
小児/足裏・耳朶用
アズワン品番
0-9588-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15400BZZ00586000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高