エヴィオン
エヴィオンの 処置・手術
エヴィオンの 酸素投与
エヴィオンの 酸素マスク・蛇管
高濃度酸素吸入用マスク HTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75510217
品番
HT1086
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
セット内容
マスク、1Lリザーバーバッグ、2.1mシュアフローO2チューブ
タイプ
小児用 再呼吸
一般的名称
空気・酸素マスク
アズワン品番
0-9599-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX00265000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低