エヴィオン
エヴィオンの 専門診療・科目別
エヴィオンの 呼吸器・アレルギー科
エヴィオンの 吸入器
高濃度酸素吸入用マスク HTシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75510235
品番
HT1096
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
マスク2ヶ所とリザーバー1ヶ所にバルブが付いています。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
セット内容
マスク、1Lリザーバーバッグ、2.1mシュアフローO2チューブ
タイプ
小児用 非再呼吸 3バルブ
一般的名称
空気・酸素マスク
アズワン品番
0-9599-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX00265000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低