生検トレパン BPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) アズワン品番1-6905-01 注文コード75510357 品番BP-10F
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。

材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 先端径(Φmm)1 先端長(mm)7 一般的名称単回使用組織生検用針 用途生体組織検査に。 アズワン品番1-6905-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする