Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/Pk

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード75510506 品番SLAAV255F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

医療機器 JAN:14580104361151

ろ過面積(cm2)3.9 処理量(mL)サンプル:(目安)100 穴径(μm)フィルター孔:0.8 フィルター直径(Φmm)25 容量(μL)ホールドアップ:<100 直径(Φmm)28.6 高さ(mm)27 材質セルロース混合エステル、デバイス:PVC アプリケーションタンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。 エアベントが必要な用途。 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ フィルターコード:AA 一般的名称注射筒用フィルタ アズワン品番61-0284-52 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15800BZY00152000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする