- 経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス 75510603 - 経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス 75510603 - 経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス 75510603 - 経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス 75510603 - 経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス 75510603

経食道用不二プローブカバー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3箱×10個) 注文コード 75510603 品番 -
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

心臓の状態を観察する、超音波診断装置のプローブの汚染を防ぎます。
先端が内側に折り込まれているので、簡単に超音波ゼリーが塗布できます。
ゼリー塗布後プローブ先端をカバーに押し込むように滑り込ませるだけで、簡単に装着できます。

材質天然ゴムラテックス サイズL 全長(mm)1100 胴径(Φmm)18 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 先端径(Φmm)12 アズワン品番61-9624-41 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00312000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする