フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
鼓膜切開刀替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
75510673
品番
K12T
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
棒状のステンレス材に特殊刃付を施したディスポ製品
直径×長さ(mm)
1.2×79.5
材質
ステンレス
一般的名称
単回使用メス用刃
アズワン品番
62-2060-65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00269000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高