スター・プロダクト
スター・プロダクトの 鋼製小物
スター・プロダクトの メス・カッター・ナイフ
Eサージカル 電気メス消耗品 電気メス ロッカースィッチタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75510759
品番
PEN41
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
衛生的なディスポーザブル製品
低価格かつ高品質
構成
ロッカースイッチ、ブレード電極コーティングタイプ、ホルスター
コード長さ(m)
3
一般的名称
高周波処置用能動器具
アズワン品番
62-2191-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低