クロシオ
マッサージ器S-1222 ネックマッサー も~む
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75511023
品番
58356
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
もみ玉4ヶ(大1・中1・小2)が2ヶ所にあり、回転(正転・反転)してマッサージ。
首筋のコリをほぐしてくれます。
また、背中や腰にもお使いいただけます。
質量(kg)
約1.6
材質
合成皮革
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×56×17
定格電圧(V)
本体:DC24
定格消費電力(W)
24
オートタイマー(分)
オフ:約15
長さ(m)
アダプター:約3
一般的名称
家庭用電気マッサージ器
アズワン品番
62-8252-43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AGBZX00139000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器