いっしん
いっしんの 専門診療・科目別
いっしんの リハビリ・整形
いっしんの 鍼灸用品
ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
クサビ:青
仕様
1寸-3番
注文コード
75511084
品番
JT1-2030
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス使い捨て鍼灸鍼
初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ
鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減
安定感のある太丸鍼管
手技の操作がしやすい鍼
色
クサビ:青
材質
鍼柄/合金、鍼体/ステンレス
寸法(Φ×mm)
(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.20×30
外径×内径(Φmm)
(鍼管)4×1.7
一般的名称
滅菌済み鍼
仕様
1寸-3番
アズワン品番
62-8620-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AGBZX00071000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高