ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) クサビ:赤 仕様寸6-1番 注文コード75511145 品番JT1-1648
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ
鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減
安定感のある太丸鍼管
手技の操作がしやすい鍼

クサビ:赤 材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス 寸法(Φ×mm)(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.16×48 外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7 一般的名称滅菌済み鍼 仕様寸6-1番 アズワン品番62-8620-98 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする