ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード75511337 品番JT1-1215
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
美容鍼にも適した細い短鍼のシリーズ
独自の鋭い形状の鍼尖は横刺法にも適し、顔の細いシワやシミを的確にとらえやすい
安定感のある太丸鍼管により管鍼法でも刺入しやすく初心者でも扱いやすい鍼

クサビ:緑 材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス 寸法(Φ×mm)(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.12×15 外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7 一般的名称滅菌済み鍼 仕様5分-00番 アズワン品番62-8621-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする