いっしん
いっしんの 専門診療・科目別
いっしんの リハビリ・整形
いっしんの 鍼灸用品
ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
クサビ:白
注文コード
75511373
品番
JV1-1815
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス使い捨て鍼灸鍼
ハリガネを巻きつける伝統的な中国の鍼柄、龍頭タイプ
龍頭はアルミ製で軽く使いやすい
軽い為に浅刺しでも抜けにくく、鍼管なしでも操作がしやすい鍼
色
クサビ:白
材質
鍼柄(龍頭)/アルミ、鍼体/ステンレス
寸法(Φ×mm)
(鍼柄)0.9×21.2(頭部/Φ1.5)、(鍼体)0.18×15
外径×内径(Φmm)
(鍼管)3.5×2.5
一般的名称
滅菌済み鍼
仕様
5分-2番
アズワン品番
62-8621-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AGBZX00071000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高