ディスポ鍼I'SSHIN YH style 5分 JV1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) クサビ:青 注文コード75511389 品番JV1-2015
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
ハリガネを巻きつける伝統的な中国の鍼柄、龍頭タイプ
龍頭はアルミ製で軽く使いやすい
軽い為に浅刺しでも抜けにくく、鍼管なしでも操作がしやすい鍼

クサビ:青 材質鍼柄(龍頭)/アルミ、鍼体/ステンレス 寸法(Φ×mm)(鍼柄)0.9×21.2(頭部/Φ1.5)、(鍼体)0.20×15 外径×内径(Φmm)(鍼管)3.5×2.5 一般的名称滅菌済み鍼 仕様5分-3番 アズワン品番62-8621-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする