ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) クサビ:青 注文コード75511407 品番DST1-2020
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
日本有数の弁証論治派で知られる北辰会創始者 藤本蓮風が膨大な臨床により生み出した治療法である「撓入鍼法」に対応したシリーズ
数本で効果を出すために作られた、まさに極みの鍼

クサビ:青 材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス 寸法(Φ×mm)(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.20×20 外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7 一般的名称滅菌済み鍼 仕様奇経鍼3番 アズワン品番62-8621-28 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする