いっしん
いっしんの 専門診療・科目別
いっしんの リハビリ・整形
いっしんの 鍼灸用品
ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
クサビ:紫
注文コード
75511416
品番
DST1-2520
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス使い捨て鍼灸鍼
日本有数の弁証論治派で知られる北辰会創始者 藤本蓮風が膨大な臨床により生み出した治療法である「撓入鍼法」に対応したシリーズ
数本で効果を出すために作られた、まさに極みの鍼
色
クサビ:紫
材質
鍼柄/合金、鍼体/ステンレス
寸法(Φ×mm)
(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.25×20
外径×内径(Φmm)
(鍼管)4×1.7
一般的名称
滅菌済み鍼
仕様
奇経鍼5番
アズワン品番
62-8621-29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AGBZX00071000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高