ファロス
ファロスの 専門診療・科目別
ファロスの リハビリ・整形
ファロスの 鍼灸用品
職人鍼C300 3Cシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
サイズ
1寸-00番
注文コード
75512003
品番
3C1230
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー無しのワンタッチタイプだから片手の操作が可能
個別包装タイプで鍼ごとに鍼管付き
鍼柄は合金製のため灸頭鍼に使用可能
タイプ
ディスポ鍼
材質
鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニル
滅菌
EOG滅菌済
サイズ
1寸-00番
一般的名称
滅菌済み鍼
アズワン品番
62-9096-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AGBZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高