職人鍼A300 3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) サイズ寸3-0番 注文コード75512509 品番3A1439
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,431
販売価格(税別)
2,210
この商品はサイズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

5本1包装タイプで鍼管1本付き
番手別カラーホルダーで分かりやすく、鍼の折れや曲がりを防止
軽くて使いやすいアルミ鍼柄
灸頭鍼には使用できません

タイプディスポ鍼 材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/アルミ、鍼管/ポリ酢酸ビニル 滅菌EOG滅菌済 サイズ寸3-0番 一般的名称滅菌済み鍼 アズワン品番62-9097-19 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする