ファロス
ファロスの 専門診療・科目別
ファロスの リハビリ・整形
ファロスの 鍼灸用品
職人鍼A300 3Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
サイズ
寸3-1番
注文コード
75512527
品番
3A1639
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
5本1包装タイプで鍼管1本付き
番手別カラーホルダーで分かりやすく、鍼の折れや曲がりを防止
軽くて使いやすいアルミ鍼柄
灸頭鍼には使用できません
タイプ
ディスポ鍼
材質
鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/アルミ、鍼管/ポリ酢酸ビニル
滅菌
EOG滅菌済
サイズ
寸3-1番
一般的名称
滅菌済み鍼
アズワン品番
62-9097-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AGBZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高